Beli pompa celup air di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Wasser Pump Submersible (Pompa Celup)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp949.900

    Wasser Pump Submersible (Pompa Celup)
    Deskripsi:
    Wasser pompa celup memiliki kapasitas yang lengkap dengan ukuran 10-255 lpm, awet, rumah gedung sangat cocok digunakan di gedung, konstruksi, proyek, rumah dan industri
  2. HCP Pump Submersible Sewage F Series (Pompa Celup Limbah/Air Kotor)
    Mulai

    Rp4.799.900

    HCP Pump Submersible Sewage F Series (Pompa Celup Limbah/Air Kotor)
    Deskripsi:
    Pompa ini juga dapat disebut pompa lumpur, pompa banjirHCP memiliki range produk Submersible Sewage (Effluent Pump) yang lengkap dengan kapasitas 50-1200 lpm sangat cocok digunakan pada rumahan, kolam, aquarium, gedung, konstruksi dan industri
    atribut:
    • Number of Pole: 2P
  3. LIBERTY PUMPS Pump Submersible Sump (Pompa Celup)
    Mulai

    Rp549.900

    LIBERTY PUMPS Pump Submersible Sump (Pompa Celup)
    Deskripsi:
    These 110V submersible sump pumps have a cast-iron body that helps dissipate heat as the pump drains water from sump pits. Pumps have a painted or powder-coated finish to protect the body from corrosion.
  4. York Pump Pump Submersible Dirty Water (Pompa Celup)
    Mulai

    Rp1.899.900

    York Pump Pump Submersible Dirty Water (Pompa Celup)
    Deskripsi:
    Pompa ini juga dapat disebut pompa lumpur, pompa banjir
    atribut:
    • Voltage (V): 220
  5. TSURUMI PUMP Pump Submersible Resin Made Sewage & Wastewater Pump (Pompa Celup Limbah/Air Kotor)
    Mulai

    Rp9.199.900

    TSURUMI PUMP Pump Submersible Resin Made Sewage & Wastewater Pump (Pompa Celup Limbah/Air Kotor)
    Deskripsi:
    Pompa ini juga dapat disebut pompa lumpur, pompa banjirProduk Submersible Resin-made Sewage & Wastewater Pump dari TSURUMI ini memiliki discharge rate 100-150 lpm tahan lama, kuat dan awet sangat cocok digunakan untuk keperluan industri, pengolahan , konstruksi dan aplikasi lainnya
    atribut:
    • Foreign Objects Passage Diameter (mm): 35
  6. Shimizu Pump Submersible (Pompa Celup)
    Mulai

    Rp3.199.900

    Shimizu Pump Submersible (Pompa Celup)
    Deskripsi:
    Shimizu pompa celup 3 inch memiliki tenaga motor yang lengkap dengan ukuran 0.5-1.5 HP, awet dan anti karat (SS 304), rumah gedung sangat cocok digunakan bahkan tempat kering
    atribut:
    • Phase (v): 220
    • Cable Diameter (mm²): 0.75
    • Cable Type: H05RN-F
    • Capacity (L/minute): 20|35|45
    • Electrical Voltage (V): 220-240
    • Suction Pipe (inch): 1
  7. Wasser Pump Submersible (Pompa Celup)
    Mulai

    Rp669.900

    Wasser Pump Submersible (Pompa Celup)
    Deskripsi:
    Wasser memiliki range produk pompa celup yang lengkap dengan ukuran head 2-25 lpm, awet, rumah gedung sangat cocok digunakan di gedung, konstruksi, proyek, rumah dan industri
  8. TSURUMI PUMP Pump Submersible Portable Dewatering (Pompa Celup Portabel)
    Mulai

    Rp8.799.900

    TSURUMI PUMP Pump Submersible Portable Dewatering (Pompa Celup Portabel)
    atribut:
    • Caliber (mm): 50
    • Foreign Objects Passage Diameter (mm): 6
    • Discharge Rate (L/minute): 120
    • Output (kW): 0.48
    • Power (V): Single Phase 100
    • Total Head (m): 8
  9. KRISBOW Pump Submersible Automatic Switch (Pompa Celup)
    Mulai

    Rp859.900

    KRISBOW Pump Submersible Automatic Switch (Pompa Celup)
    atribut:
    • Voltage (V/Hz): 230/50
    • Length of Cable (m): 10
  10. Maspion Pail + Cover (Tong Air / Drum Plastik)
    Mulai

    Rp169.900

  11. Shimge Pump Submersible Dirty Water 3 Phase (Pompa Celup)
    Mulai

    Rp4.199.900

    Shimge Pump Submersible Dirty Water 3 Phase (Pompa Celup)
    Deskripsi:
    Pompa ini juga dapat disebut pompa lumpur, pompa banjir
  12. Wasser Pump Submersible Sea Water (Pompa Celup)
    Mulai

    Rp1.599.900

    Wasser Pump Submersible Sea Water (Pompa Celup)
    Deskripsi:
    Wasser memiliki range produk Sea Water Summersible Pump yang lengkap dengan kapasitas 10-106 lpm sangat cocok digunakan pada rumahan, kolam, aquarium, gedung, konstruksi dan industri
    atribut:
    • Voltage (V): 220
    • Diameter Pipe (inch): 1.25
  13. Shimizu Pump Submersible (Pompa Celup)
    Mulai

    Rp6.699.900

    Shimizu Pump Submersible (Pompa Celup)
    atribut:
    • Capacity (L/minute): 10|30|50
    • Frequency (Hz): 50
    • Phase: 1
    • Pipe (inch): 1
    • Voltage (V): 220
  14. BOSCH Switch On Off
    Mulai

    Rp149.900

    BOSCH Switch On Off
    atribut:
    • Applicable to: GBM 10 RE, GBM 350 RE, GBM 13 RE, GBM 1000, GBM 10 RE, GSB 13 RE
  15. TOTAL Pump Submersible Sewage (Pompa Celup Limbah/Air Kotor)
    Mulai

    Rp739.900

    TOTAL Pump Submersible Sewage (Pompa Celup Limbah/Air Kotor)
    Deskripsi:
    Featuring Copper Wire Motor. Comes with 9m long cable and a float switch.
    atribut:
    • Input Power (HP): 1.0
    • Input Power (W): 750
    • Maximum Flow (L/minute): 217
    • Maximum Head (m): 8
    • Maximum Liquid Temperature (°C): 45
    • Maximum Suction (m): 7
    • Package Dimensions (cm): 22x18x38
    • Pipe Diameter (inch): 1
    • Protection Rating: IPX8
    • Range of App: Dirty water
    • Voltage: Single phase 220-240V ~ 50Hz
  16. Shimizu Pump Submersible (Pompa Celup)
    Mulai

    Rp1.799.900

    Shimizu Pump Submersible (Pompa Celup)
    Deskripsi:
    Pompa celup dengan kapasitas flow maks 70-210 L/min, head 6-12m adalah pompa rendam dari Brand Shimizu untuk aquarium, industri, kolam, tangki dan rumahan
    atribut:
    • Power (V): 220 (50Hz)
    • Submerged Limit (m): 5
  17. TSURUMI PUMP Pump Submersible Resin Made Wastewater (Pompa Celup Limbah/Air Kotor)
    Mulai

    Rp9.499.900

    TSURUMI PUMP Pump Submersible Resin Made Wastewater (Pompa Celup Limbah/Air Kotor)
    atribut:
    • Foreign Objects Passage Diameter (mm): 10
    • Discharge Rate (L/minute): 80
  18. TSURUMI PUMP Pump Submersible Contruction Dewatering KTZ Series (Pompa Celup)
    Mulai

    Rp22.999.900

    TSURUMI PUMP Pump Submersible Contruction Dewatering KTZ Series (Pompa Celup)
    Deskripsi:
    Pompa ini juga dapat disebut pompa lumpur, pompa banjirPompa Celup Construction KTZ Brand Tsurumi dengan output 2-15 Hp , flowrate 260-640 Gal/min, terbukti berkualitas dan terbaik, cocok digunakan untuk proyek konstruksi, industri dan pabrik.
  19. TSURUMI PUMP Pump Submersible (Pompa Celup)
    Mulai

    Rp4.899.900

    TSURUMI PUMP Pump Submersible (Pompa Celup)
    Deskripsi:
    Pompa ini juga dapat disebut pompa lumpur, pompa banjir
    atribut:
    • Phase: Single
    • Continuous Running Water Level (inch): 3.5
  20. TSURUMI PUMP Pump Submersible Portable Dewatering Automatic (Pompa Celup Portabel)
    Mulai

    Rp5.799.900

    TSURUMI PUMP Pump Submersible Portable Dewatering Automatic (Pompa Celup Portabel)
    Deskripsi:
    Pompa ini juga dapat disebut pompa lumpur, pompa banjir
    atribut:
    • Phase: Single
    • Agitator: Sintered Alloy
    • Automatic Control Device: Float Switch
    • Cable Length (m): 5
    • Discharge Connection: Hose Coupling
    • Insulation: E
    • Pole : 2
    • Solids Passage (mm): 7
    • Starting Method: Capacitor Run
Daftar Harga pompa celup air Terbaru October 2026
Wasser Pump Submersible (Pompa Celup)Rp949.900
HCP Pump Submersible Sewage F Series (Pompa Celup Limbah/Air Kotor)Rp4.799.900
LIBERTY PUMPS Pump Submersible Sump (Pompa Celup)Rp549.900
York Pump Pump Submersible Dirty Water (Pompa Celup)Rp1.899.900
TSURUMI PUMP Pump Submersible Resin Made Sewage & Wastewater Pump (Pompa Celup Limbah/Air Kotor)Rp9.199.900
Shimizu Pump Submersible (Pompa Celup)Rp3.199.900
Wasser Pump Submersible (Pompa Celup)Rp669.900
TSURUMI PUMP Pump Submersible Portable Dewatering (Pompa Celup Portabel)Rp8.799.900
KRISBOW Pump Submersible Automatic Switch (Pompa Celup)Rp859.900
Maspion Pail + Cover (Tong Air / Drum Plastik)Rp169.900

Data diperbarui pada 08/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)

Halaman Terkait